TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 5-747908-2
長さ(mm)
39.2
幅(mm)
12.5
ピッチ(mm)
2.77
極数
15
シリーズ
Amplimite HD-20
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
3
深さ(mm)
15.45
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80518876
5-747908-2
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください