TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 204500-1
極数
15
シリーズ
Amplimite 90インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.494インチ
材質(ハウジング)
鋼
幅(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.213
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M24308 / 2-286F
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80519007
204500-1
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください