TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 1-106506-2

TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 1-106506-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)39.2幅(mm)13.6ピッチ(mm)2.74極数15シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)21.3材質(ハウジング)PETRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805190591-106506-2
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする