TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, オス, ケーブルマウント, 204505-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, オス, ケーブルマウント, 204505-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)
53.42
幅(mm)
9.53
極数
44
深さ(mm)
12.93
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
真鍮mm
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-266F
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80520039204505-1
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする