TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, オス, ケーブルマウント, 204505-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80520039
品番
204505-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
53.42
幅(mm)
9.53
極数
44
深さ(mm)
12.93
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
真鍮mm
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-266F
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート