曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, メス, ケーブルマウント, 1757824-3

TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, メス, ケーブルマウント, 1757824-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)53.42幅(mm)12.93極数44シリーズAmplimite 90深さ(mm)11.15材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼端子22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805200751757824-3
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする