TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, メス, ケーブルマウント, 204504-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, メス, ケーブルマウント, 204504-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数
44
シリーズ
Amplimite 90インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.494インチ
材質(ハウジング)
幅(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.088
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M24308 / 2-288F
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80520084204504-1
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする