TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, メス, ケーブルマウント, 204504-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80520084
品番
204504-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
極数
44
シリーズ
Amplimite 90インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.494インチ
材質(ハウジング)
鋼
幅(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.088
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M24308 / 2-288F
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート