TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, メス, スルーホール実装, 5786555-7

TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, メス, スルーホール実装, 5786555-7 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)
63.88
幅(mm)
8.71
ピッチ(mm)
1.27
極数
68
シリーズ
Amplimite .050 III
定格電圧
30.0 V
深さ(mm)
10.31
材質(ハウジング)
PPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805204505786555-7
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする