TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, メス, スルーホール実装, 5786555-7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80520450
品番
5786555-7
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
63.88
幅(mm)
8.71
ピッチ(mm)
1.27
極数
68
シリーズ
Amplimite .050 III
定格電圧
30.0 V
深さ(mm)
10.31
材質(ハウジング)
PPA
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート