TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, オス, ケーブルマウント, 204509-1
寸法
2.635 x 0.375 x 0.605インチ
極数
78
サイズ(inch)
【深さ】0.605インチ
材質(ハウジング)
鋼
幅(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.635
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-268F
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80520520
204509-1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください