204509-1 TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, オス, ケーブルマウント, 204509-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520520

TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, オス, ケーブルマウント, 204509-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80520520
品番
204509-1
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法
2.635 x 0.375 x 0.605インチ
極数
78
サイズ(inch)
【深さ】0.605インチ
材質(ハウジング)
幅(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.635
結線方法
圧着
オス・メス
オス
シリーズ番号
M24308 / 4-268F
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする