TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, ケーブルマウント, 5748477-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, ケーブルマウント, 5748477-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数
78
シリーズ
Amplimite HDP-22
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805205295748477-1
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする