5748477-1 TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, ケーブルマウント, 5748477-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520529

TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, ケーブルマウント, 5748477-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80520529
品番
5748477-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
極数
78
シリーズ
Amplimite HDP-22
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする