TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 1-5747150-6
長さ(mm)
30.89
幅(mm)
12.55
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20
深さ(mm)
12.16
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
端子
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40 UNC、メスねじロック
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80521177
1-5747150-6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください