TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 26 → 22 AWG
長さ(mm)
14.85
タイプ
【コンタクト】シグナル
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
材質(コンタクト)
真鍮
端子
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80521676
745254-7
オープン
¥
769
¥846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください