TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金, ニッケル, 錫めっき 24 → 20 AWG 166053 年
タイプ
【コンタクト】ピン
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
定格電流(A)
2
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2【最大】0.56
端子
20
適合電線サイズ
24 → 20 AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
内容量
1セット(12500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80521719
166053-1
オープン
¥
349,800
¥384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください