TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金めっき 28→ 24 AWG
長さ(mm)
14.61
タイプ
【コンタクト】ピン
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
定格電流(A)
1.2
適合電線(mm
2
)
【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)
真鍮
端子
20
適合電線サイズ
【最小】28AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80521737
66507-3
オープン
¥
239,800
¥263,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください