TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22シリーズ 22 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 22 AWG

TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-22シリーズ 22 オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 22 AWG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ【コンタクト】シグナルシリーズAMPLIMITE HDP-22端子22適合電線サイズ28 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805219291658670-4
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする