TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装
ピッチ(mm)
1
極数
10
シリーズ
FPC
定格電圧
125 V dc
端子の種類
ZIF垂直接点
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80522157
1-1734248-0
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください