TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装
ピッチ(mm)
0.5
極数
40
定格電圧
250 V ac
端子の種類
ZIF上接点
材質(ハウジング)
液晶ポリマー℃
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
シリーズ番号
1734839
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80522340
4-1734839-0
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください