曜日別特売

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装 - TE CONNECTIVITY
ピッチ(mm)1極数8シリーズFPC定格電圧200 V ac端子の種類ZIF下接点定格電流(A)1材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8052251684952-8
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする