TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDC D-subコネクタ 100 極 ケーブルマウント
長さ(mm)
71.86
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
定格電圧
500 V ac (耐電圧
定格電流(A)
1
深さ(mm)
9.47
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル
内容量
1セット(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80522620
5749111-8
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください