曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 24極 2列 メス, CHAMP -LATCHシリーズ, 5554434-1

TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 24極 2列 メス, CHAMP -LATCHシリーズ, 5554434-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.16極数24シリーズCHAMP -LATCH定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805232685554434-1
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする