曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCH - NOVOシリーズ, 1658622-1

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCH - NOVOシリーズ, 1658622-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH - NOVO定格電圧250.0 V ac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金, パラジウムニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805234691658622-1
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする