TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658620-1
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH Novo定格電圧250.0 V ac定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)パラジウムニッケル上に金、ニッケル上にスズ最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート内容量1個