曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 1-103648-5

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 1-103648-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMPMODU MTE定格電圧250.0 V ac定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805237151-103648-5
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする