曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 5746613-3

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 5746613-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMP-LATCH定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805237495746613-3
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする