曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 609シリーズ, 1-1658526-6

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 609シリーズ, 1-1658526-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズAMP-LATCH 609定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805240741-1658526-6
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする