TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1-1658621-0
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズAMP-LATCH Novo定格電圧250.0 V ac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ライトアングル内容量1個