TE Connectivity IDCコネクタ 2.5mmピッチ 10極 1列 メス, Mini-Matchシリーズ, 1-5164711-0

TE Connectivity IDCコネクタ 2.5mmピッチ 10極 1列 メス, Mini-Matchシリーズ, 1-5164711-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.5極数10シリーズMini-Match定格電圧250.0 V ac 、 300.0 V dc定格電流(A)7材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805249751-5164711-0
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする