TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5558872-1
長さ(mm)
16.01
幅(mm)
16.51
極数
4P/4C
シリーズ
5558872
深さ(mm)
11.56
方向
ストレート
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
UTP
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ22コネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80526059
5558872-1
オープン
¥
249
¥274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください