TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, Cat5e, 1546414-4

TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, Cat5e, 1546414-4 TE CONNECTIVITY

極数8 シリーズ1546414 サイズ(inch)【深さ】12インチ 幅(inch)1.49 (Dia.) シールドなし IP等級IP20 オス・メスメス LANカテゴリCat5e 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80526104 1546414-4
オープン
439,800
483,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする