TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1-1546409-1
長さ(mm)
37.84
極数
8
シリーズ
1-1546409
ポート数
1
深さ(mm)
26.67
方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
LANカテゴリ
Cat5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80526479
1-1546409-1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください