曜日別特売

TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 2W 352110KFT

TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 2W 352110KFT - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ3521抵抗(kΩ)10定格電力(W)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80528019352110KFT
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする