TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, オス ケーブルマウント 1954640-1
ポート数
1
定格電圧
30.0 V
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
B
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート
USB規格
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80536620
1954640-1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください