TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス スルーホール実装 1734753-1

TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス スルーホール実装 1734753-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプMini B結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレートUSB規格2内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805368051734753-1
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする