TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M2.5 (#4) 22AWG to, 16AWG アンシュラウド 53175-1
幅(mm)
5.16
厚さ(mm)
0.84
シリーズ
Solistrand
適合電線(mm
2
)
【最小】0.26【最大】1.65
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
表面処理(コンタクト)
錫
スタッド径
M2.5 (#4)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80536839
53175-1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください