曜日別特売

TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 青 16AWG to, 14AWG 52935-2

TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 青 16AWG to, 14AWG 52935-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)6.35シリーズPIDG適合電線(mm2)【最小】1【最大】2.6絶縁種別絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)スタッド径M3.5内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8053688452935-2
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする