TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 青 16AWG to, 14AWG 53244-2
幅(mm)
6.2
厚さ(mm)
0.79
色
青
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】1【最大】2.6
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫
スタッド径
M4
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80536927
53244-2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください