TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3

TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)21.97直径(Φmm)【ブレット】4.6シリーズ42865適合電線(mm2)【最小】2【最大】6絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド表面処理(コンタクト)内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8053782842865-3
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする