TE Connectivity ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮

TE Connectivity ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ニッケルめっき真鍮 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
付属品ロックナット材質ニッケルめっき真鍮保護等級IP68ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)4最大ケーブル径(Φmm)8危険区域認証No内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805380651478884-2
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする