TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 1列 2-87499-5
長さ(mm)
35.69
幅(mm)
3.56
ピッチ(mm)
2.54
極数
14
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MOD 1/2電線対基板標準圧力コンタクト
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80539675
2-87499-5
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください