TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 3列 316371-1
長さ(mm)
27.5
幅(mm)
21.7
ピッチ(mm)
2.5
極数
24
シリーズ
MULTILOCK 040 II
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
II MULTILOCKコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80540874
316371-1
オープン
¥
299
¥329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください