TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 42極 5列 202515-1
長さ(mm)
65.86
幅(mm)
19.05
極数
42
シリーズ
M
材質(ハウジング)
フェノール樹脂
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
レセプタクルブロックBlock 202516、標準50ポジションハードウェア
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80542414
202515-1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください