TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 1列 171822-4
長さ(mm)
11.9
幅(mm)
5.8
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
シリーズ
EI
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
レセプタクル
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80542615
171822-4
オープン
¥
219
¥241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください