TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 50極 ピッチ:3.81mm 4列 201358-1
長さ(mm)
56.91
幅(mm)
19.05
ピッチ(mm)
3.81
極数
50
シリーズ
M
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対パネルピン及びソケットコネクタ、電線対電線ピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80543078
201358-1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください