TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170376-1
シリーズ
Economy Interconnect
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Economy Interconnectコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
10
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80544785
170376-1
オープン
¥
849
¥934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください