TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173645-1
シリーズ
MULTILOCK 070
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5【最大】1.25
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
MULTILOCK 070コネクタハウジング
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80545117
173645-1
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください