曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66597-8

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66597-8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズType III+適合電線(mm2)【最小】0.8材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8054537066597-8
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする